オリフィス 溶接トーチのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
141件の「オリフィス 溶接トーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半自動溶接機 オリフィス」、「溶接 オリフィス」、「オリフィス 管」などの商品も取り扱っております。
オリフィス ノーブランドランキング1位
1箱(10個)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



オリフィス TRUSCOランキング4位
国産品のため、寸法精度、品質に優れています。
用途各社350Aの[[二酸化炭素]]/MAG用溶接用トーチ用のオリフィスとして。トラスコ品番856-1156材質赤アルミナ長さ(mm)21質量(g)6寸法Φ15.5×Φ10×21L適合電流(A)3502018年トラスコ掲載ページ7 0269
1セット(10個)
1,998税込2,198
当日出荷


1本ほか
2,598税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1箱(5本)
1,998税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用チップ長さ(mm)45主な適合トーチブルートーチ仕様Nタイプ
1箱(10個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット仕様Nタイプ
1パック(10個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプ。スタンダード仕様NタイプRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)





ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
1本
25,980税込28,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

1箱(10個)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ダイヘンオリフィス
主な適合トーチWTC-191、WTC-2002、WTC-3501~3503、WTC3001~3002、WTC-3504、WTG-43、WTG-53組合対応インシュレーター:U608T00長さ(mm)20高さ(mm)16
1箱(10個)ほか
4,198税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
仕様Nタイプ
1本
34,980税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)